JUSTRITE SD32K45G Nöddusch med skåp, täckt ögon- och ansiktstvätt

Artikel: CH6GBK Modell: SD32K45G
186 258 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNöddusch
FärgWhite
Yttre djup41.3 "
Exteriör höjd98.8 "
Utvändig bredd40.2 "
Flödeshastighet20 gpm
Inloppsstorlek1"
InloppstypMNPT
Insida djup8"
Inre bredd9.5 "
Max. Omgivningstemperatur95 Deg. F
Max. Arbetstryck87 psi
Min. Omgivningstemperatur41 Deg. F
Min. Arbetstryck29 psi
MonteringstypGolv
ManöverventilmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål
Rose Dia.10 "
Tvättskål finishAkrylkapslad
Material för tvättskålABS

Produktinformation:

Denna allt-i-ett ANSI-kompatibla kombinationsdusch och ögon-/ansiktstvätt hjälper till att förhindra översprutning och aktiveras för hand vid inträde. Skåpets dusch har en ihålig sektionsram i rostfritt stål innesluten i GRP-plåt med rostfria rör för korrosionsbeständighet och förlängd livslängd. Den yttre beklädnaden innehåller universella piktogramskyltar och gröna och vita säkerhetsränder. Monterad på insidan av skåpet för maximal nytta, ögon-/ansiktstvätt med hög, ANSI-kompatibel flödeshastighet inkluderar luftade diffusorer med finmaskiga silar och en individuell flödesregulator som ger en mjuk, skrubbande verkan för ögon och ansikte. Täckt skål ser också till att ögonspolningsmunstyckena och skålen förblir rena och fria från kontaminering hela tiden - inga dammskydd behövs. Aktivera genom att helt enkelt dra ned locket. Lättåtkomlig flödesregulatorventil placerad på sidan av skålen justeras för att passa olyckans svårighetsgrad. Systemet har en specialdesignad, högpresterande kvartsvarvskulventil gjord av 316L rostfritt stål för att klara de tuffaste miljöer och förhållanden på plats. Lågt vridmoment för att öppna ventilen ger pålitlig, enkel på/av-drift när nödsituationer inträffar. Ventilen inkluderar en inbyggd, kraftig stoppplatta i rostfritt stål för att klara grov drift utan fel. Inkluderar en inspektionsjournaletikett för registrering av test- och servicehistorik.

Funktioner:

  • Inbyggd avloppssump och listskärmar minskar risken för förorenat överskottsvatten utanför skåpets område
  • ANSI-kompatibel ögon-/ansiktstvätt med akryllock av ABS-lock skyddar mot damm och skräp

Produktvarianter

ProduktModellMin. ArbetstryckRörmaterialDuschaktiveringsmetodPris
JUSTRITE SD31K45G Nöddusch med skåp, kroppstvätt med flera munstycken, ögon- och ansiktstvätt | CH6GBH SD31K45G50 psi-Fotpanel153 556 kr
RFQ
JUSTRITE SD31K45G-PUMP Nöddusch för skåp, munstyckestvätt, ögon- och ansiktstvätt, sumppump, 120V | CH6GBJ SD31K45G-PUMP50 psiUPVC, rostfritt stålFotpanel214 694 kr
JUSTRITE SD32K45G-PUMP Nöddusch med skåp, täckt ögon- och ansiktstvätt, sumppump, 120V | CH6GBL SD32K45G-PUMP29 psiRostfritt stålDra i spaken204 741 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE SD32K45G Nöddusch med skåp, täckt ögon- och ansiktstvätt
186 258 kr /enhet