JUSTRITE SD31K45G-PUMP Nöddusch för skåp, munstyckestvätt, ögon- och ansiktstvätt, sumppump, 120V | CH6GBJ

JUSTRITE SD31K45G-PUMP Nöddusch för skåp, munstycke, kroppstvätt, ögon- och ansiktstvätt, sumppump, 120V

Finns i lager
Artikel: CH6GBJ Modell: SD31K45G-PUMP

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

214 694 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNöddusch
FärgWhite
Klassificering av elektrisk utrustningGenerell mening
Yttre djup41.8 "
Exteriör höjd94.8 "
Utvändig bredd51.7 "
Aktiveringsmetod för ögon/ansikteDra locket framåt
Ögon-/ansiktstvättskål Djup8"
Finish för ögon-/ansiktstvättskålAkrylkapslad
Ögon-/ansiktstvättskål bredd9.5 "
ÖgonsköljmaterialABS
ÖgonsköljfinishFörkromad
ÖgonvattenmaterialMässing
RammaterialRostfritt stål
Frekvens60 Hz
GradeKlass 316L
Inloppsstorlek1"
Max. Omgivningstemperatur95 Deg. F
Max. Arbetstryck87 psi
Min. Omgivningstemperatur41 Deg. F
Min. Arbetstryck50 psi
MonteringstypGolv
MunstycksmaterialPVC
Fas1
RörmaterialUPVC, rostfritt stål
DuschaktiveringsmetodFotpanel
DuschventilmaterialRostfritt stål
Spänning120V AC
Vattenflöde Öga/Ansikte3 gpm
Vattenflöde dusch/kropp20 gpm
Typ av vatteninloppMNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 126.45

Produktinformation:

Designad för platser där utrymmet är begränsat eller nöddusch måste vara innesluten, hjälper denna duschkabin med flera munstycken att förhindra översprutning och aktiveras av fotpanelen vid inträde. Skåpets dusch har en ihålig sektionsram i rostfritt stål innesluten i GRP-plåt med rostfria rör för korrosionsbeständighet och förlängd livslängd. Den yttre beklädnaden innehåller universella piktogramskyltar och gröna och vita säkerhetsränder. Sumppumpen har en inbyggd flottörbrytare, som ger automatisk pumpstyrning i form av en lågnivåavstängning för att förhindra risken för torrkörning"?120V, 60 Hz lämplig för allmänna utrymmen. Monteras på utsidan av skåpet för maximal duscheffektivitet, ögon-/ansiktstvätt med hög, ANSI-kompatibel flödeshastighet inkluderar luftade diffusorer med finmaskiga silar och en individuell flödesregulator som ger en mjuk, skrubbande verkan till ögon och ansikte. Täckt skål säkerställer också att munstyckena för ögonsköljning och skålen förblir rena och fria från kontaminering hela tiden - inga dammskydd behövs. Aktiveras genom att helt enkelt dra ner locket. Lättåtkomlig flödesregulatorventil placerad på sidan av skålen justeras för att passa olyckans svårighetsgrad. Systemets funktioner specialdesignade, högpresterande kvartsvarvskulventiler gjorda av 316L rostfritt stål för att klara de tuffaste miljöerna och platsen. Ventilen inkluderar en inbyggd, kraftig stoppplatta i rostfritt stål för att klara grov drift utan fel. Inkluderar en inspektionsjournaletikett för registrering av test- och servicehistorik.

Funktioner:

  • Åtta PVC-sprutmunstycken underlättar en dekontamineringsprocess med hög flödeshastighet
  • Inbyggd avloppssump och listskärmar minskar risken för förorenat överskottsvatten utanför skåpets område
  • ANSI-kompatibel ögon-/ansiktstvätt med akryllock av ABS-lock skyddar mot damm och skräp
  • Dränkbar pump i skåpssump förhindrar översvämning genom att pumpa avloppsvatten till ett avlopp

Produktvarianter

ProduktModellMin. ArbetstryckRörmaterialDuschaktiveringsmetodPris
JUSTRITE SD31K45G Nöddusch med skåp, kroppstvätt med flera munstycken, ögon- och ansiktstvätt | CH6GBH SD31K45G50 psi-Fotpanel153 556 kr
RFQ
JUSTRITE SD32K45G Nöddusch, täckt ögon- och ansiktstvätt | CH6GBK SD32K45G29 psiRostfritt stål-186 258 kr
RFQ
JUSTRITE SD32K45G-PUMP Nöddusch med skåp, täckt ögon- och ansiktstvätt, sumppump, 120V | CH6GBL SD32K45G-PUMP29 psiRostfritt stålDra i spaken204 741 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE SD31K45G-PUMP Nöddusch för skåp, munstycke, kroppstvätt, ögon- och ansiktstvätt, sumppump, 120V
214 694 kr /enhet