Aktiveras av: Dra locket framåt , Färg: White , Klassificering av elektrisk utrustning: Generell mening , Aktiveringsmetod för öga/ansikte: Dra locket framåt , Ögon-/ansiktstvättskål Djup: 8" , Ögon-/ansiktstvättskål Finish: Akrylkapslad , Ögon-/ansiktstvättskål bredd: 9.5 " , Ögontvättfinish: Förkromad , Ögontvätt material: Mässing , Ögonspolningsventilfinish: Förkromad , Ögonspolningsventil Material: Mässing , Flödeshastighet: 20 gpm , Rammaterial: Rostfritt stål , Betyg: Klass 316L , Inloppsstorlek: 1" , Inloppstyp: MNPT , Innerdjup: 8" , Inre bredd: 9.5 " , Max. Omgivningstemperatur: 95 Deg. F , Max. Arbetstryck: 87 psi , Monteringstyp: Golv , Manöverventilmaterial: Rostfritt stål , Panelmaterial: GRP , Fas: 1 , Rose Dia.: 10 " , Duschventil Material: Rostfritt stål , Spänning: 120V AC , Tvättskålens finish: Akrylkapslad , Tvättskål Material: ABS , Vattenflöde öga/ansikte: 3 gpm , Vattenflöde dusch/kropp: 20 gpm , Vatteninloppstyp: MNPT