Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 53516-TiN Försänkning 0 räfflor 82 grader 1 1/4 kobolttenn | AD7QBY 4FWC7

KEO 53516-TiN försänkning 0 flöjter 82 grader 1 1/4 kobolttenn

Finns i lager
Artikel: AD7QBY Modell: 53516-TiNKorsreferens: 4FWC7

Få det Maj 20, Måndag
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
1 989 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1-1 / 4 "
Klippkapacitet23/64 to 1-3/32"
FinishTenn
Vinkel ingår82 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt0
Total längd3.5 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.KlippkapacitetTotal längdShank Dia.Pris
KEO 53510-TiN Försänkning 0 räfflor 82 grader 5/16 kobolttenn | AD7QBR 4FWC1 53510 XNUMX-TiN5 / 16 "3/32 till 9/32 "1.875 "1 / 4 "301SEK
KEO 53511-TiN Försänkning 0 räfflor 82 grader 3/8 kobolttenn | AD7QBT 4FWC2 53511 XNUMX-TiN3 / 8 "9/64 till 11/32 "1.875 "1 / 4 "322SEK
KEO 53512-TiN Försänkning 0 räfflor 82 grader 1/2 kobolttenn | AD7QBU 4FWC3 53512 XNUMX-TiN1 / 2 "5/32 till 29/64 "2"5 / 16 "446SEK
KEO 53513-TiN Försänkning 0 räfflor 82 grader 5/8 kobolttenn | AD7QBV 4FWC4 53513 XNUMX-TiN5 / 8 "11/64 till 37/64 "2.5 "3 / 8 "514SEK
KEO 53514-TiN Försänkning 0 räfflor 82 grader 3/4 kobolttenn | AD7QBW 4FWC5 53514 XNUMX-TiN3 / 4 "13/64 till 45/64 "2.75 "3 / 8 "733SEK
KEO 53515-TiN Försänkning 0 räfflor 82 grader 1 tum kobolttenn | AD7QBX 4FWC6 53515 XNUMX-TiN1"19/64 till 59/64 "3"3 / 8 "925SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 53516-TiN försänkning 0 flöjter 82 grader 1 1/4 kobolttenn
1 989 kr /enhet