Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 53523-TiN Försänkning 0 flöjt 90 grader 5/8 kobolttenn | AD7QAJ 4FVZ6

KEO 53523-TiN försänkning 0 flöjter 90 grader 5/8 kobolttenn

Finns i lager
Artikel: AD7QAJ Modell: 53523-TiNKorsreferens: 4FVZ6

Få det Maj 22, Onsdag
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
526SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.5 / 8 "
Klippkapacitet11/64 till 37/64 "
FinishTenn
Vinkel ingår90 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt0
Total längd2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.KlippkapacitetTotal längdShank Dia.Pris
KEO 53520-TiN försänkare 0 flöjt 90 grader 5/16 kobolttenn | AD7QAF 4FVZ3 53520 XNUMX-TiN5 / 16 "3/32 till 9/32 "1.875 "1 / 4 "295SEK
KEO 53521-TiN Försänkning 0 flöjt 90 grader 3/8 kobolttenn | AD7QAG 4FVZ4 53521 XNUMX-TiN3 / 8 "9/64 till 11/32 "1.875 "1 / 4 "334SEK
KEO 53522-TiN Försänkning 0 flöjt 90 grader 1/2 kobolttenn | AD7QAH 4FVZ5 53522 XNUMX-TiN1 / 2 "5/32 till 29/64 "2"5 / 16 "437SEK
KEO 53524-TiN Försänkning 0 flöjt 90 grader 3/4 kobolttenn | AD7QAK 4FVZ7 53524 XNUMX-TiN3 / 4 "13/64 till 45/64 "2.75 "3 / 8 "747SEK
KEO 53525-TiN Försänkning 0 flöjt 90 grader 1 tum kobolttenn | AD7QAL 4FVZ8 53525 XNUMX-TiN1"19/64 till 59/64 "3"3 / 8 "1 008 kr
KEO 53526-TiN Försänkning 0 flöjt 90 grader 1 1/4 kobolttenn | AD7QAM 4FVZ9 53526 XNUMX-TiN1-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "2 209 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 53523-TiN försänkning 0 flöjter 90 grader 5/8 kobolttenn
526SEK /enhet