Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55798 Försänkning 6 flöjt 82 grader 1 tum hårdmetall | AD6YEK 4CJW7

KEO 55798 Försänkning 6 räfflor 82 grader 1 tum hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AD6YEK Modell: 55798Korsreferens: 4CJW7

Få det Maj 22, Onsdag
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
3 181 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1"
Finishobestruket
Vinkel ingår82 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt6
Total längd2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55791 försänkare 6 flöjter 82 grader 1/8 hårdmetall | AD6YEC 4CJV9 557911 / 8 "1.25 "1 / 8 "-293SEK
KEO 55792 Försänkning 6 flöjt 82 grader 3/16 hårdmetall | AD6YED 4CJW1 557923 / 16 "1.375 "3 / 16 "-311SEK
KEO 55793 Försänkning 6 flöjt 82 grader 1/4 hårdmetall | AD6YEE 4CJW2 557931 / 4 "1.5 "1 / 4 "-437SEK
KEO 55794 Försänkning 6 flöjt 82 grader 3/8 hårdmetall | AD6YEF 4CJW3 557943 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "638SEK
KEO 55795 Försänkning 6 flöjt 82 grader 1/2 hårdmetall | AD6YEG 4CJW4 557951 / 2 "2"1 / 4 "1"1 015 kr
KEO 55796 Försänkning 6 flöjter 82 grader 5/8 hårdmetall | AD6YEH 4CJW5 557965 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"1 394 kr
KEO 55797 Försänkning 6 flöjter 82 grader 3/4 hårdmetall | AD6YEJ 4CJW6 557973 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "1 933 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55798 Försänkning 6 räfflor 82 grader 1 tum hårdmetall
3 181 kr /enhet