Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN 287-108 fjädervåg, 500g Max. Vikt, 5g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8EWL Modell: 287-108
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
1 080 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVårskala
Fodralets bredd225mm
Diameter12mm
Digital avläsning5g
Husets dimension225 x 12.2 x 12.2 mm
Bostadshöjd12.2 mm
Husets längd12.2 mm
Längd225 till 330 mm
läsbarhet5g
Enheterg
Vägningskapacitet500g

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.039
Fartygets höjd (cm)1.7
Fartygets längd (cm)2.6
Fartygets bredd (cm)23
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellläsbarhetPris
KERN AND SOHN 287-100 fjädervåg, 10g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8EWG 287-1000.1g1 080 kr
KERN AND SOHN 287-102 fjädervåg, 20g Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet | CE8EWH 287-1020.2g1 080 kr
KERN AND SOHN 287-104 fjädervåg, 50g Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8EWJ 287-1040.5g1 080 kr
KERN AND SOHN 287-106 fjädervåg, 100g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8EWK 287-1061g1 080 kr
KERN AND SOHN 287-110 fjädervåg, 1000g Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8EWM 287-11010g1 211 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 287-108 fjädervåg, 500g Max. Vikt, 5g Läsbarhet
1 080 kr /enhet