KERN OCH SOHN ACS 200-4 Analytisk balans, 220g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HAJ

KERN AND SOHN ACS 200-4 analytisk balans, 220g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HAJ Modell: ACS 200-4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Fodralets bredd210mm
Sifferstorlek14mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension210 x 340 x 330 mm
Bostadshöjd330 mm
Husets längd340 mm
Husets materialPlast
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/- 0.0003g
Max. Luftfuktighet i omgivningen85%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1mg
reproducerbarhet0.0002g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
Enheterct, g, mg
Vägningskapacitet220g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter91 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.2
Fartygets höjd (cm)53
Fartygets längd (cm)56
Fartygets bredd (cm)39.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdEnheterVägningsytans diameterPris
KERN OCH SOHN ACS 100-4 Analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HAH ACS 100-4210 x 345 x 328 mm328 mm345 mmct, g, mg91 mm19 709 kr
KERN OCH SOHN ACS 300-4 Analytisk balans, 320g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HAK ACS 300-4210 x 330 x 340 mm340 mm330 mmct, g, mg90 mm24 155 kr
KERN OCH SOHN ACS 80-4 Analytisk balans, 82g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HAL ACS 80-4210 x 340 x 325 mm325 mm340 mmg, mg91 mm18 227 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN ACS 200-4 analytisk balans, 220g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet
21 191 kr /enhet