KERN AND SOHN ALS 160-4A Analytical Balance, 160g Max. Weighing, 0.0001g Readability | CE8HHU

KERN AND SOHN ALS 160-4A analytisk balans, 160g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HHU Modell: ALS 160-4A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 709 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
KalibreringsklassI
Fodralets bredd210mm
Sifferstorlek17mm
Digital avläsning0.1mg
Husets dimension210 x 340 x 330 mm
Bostadshöjd330 mm
Husets längd340 mm
linjäritet+/- 0.0003g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.0001g, 0.1mg
reproducerbarhet0.0001g
Inställningstid4 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Vägningskapacitet160g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter80 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellläsbarhetPris
KERN AND SOHN ALS 250-4A Analytical Balance, 250g Max. Weighing, 0.0001g Readability | CE8HHV ALS 250-4A0.0001g, 0.1mg20 450 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN ALS 160-4A analytisk balans, 160g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet
19 709 kr /enhet