KERN OCH SOHN ALS 250-4A analytisk balans, 250g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HHV

KERN AND SOHN ALS 250-4A analytisk balans, 250g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HHV Modell: ALS 250-4A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
KalibreringsklassI
Fodralets bredd210mm
Sifferstorlek17mm
Digital avläsning0.1mg
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension210 x 340 x 330 mm
Bostadshöjd330 mm
Husets längd340 mm
linjäritet+/- 0.0003g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.0001g, 0.1mg
reproducerbarhet0.0001g
Inställningstid4 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
Enheterct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Vägningskapacitet250g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter80 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)61.5
Fartygets längd (cm)51.5
Fartygets bredd (cm)40
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellläsbarhetPris
KERN OCH SOHN ALS 160-4A analytisk balans, 160g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HHU ALS 160-4A0.0001g, 0.1mg19 709 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN ALS 250-4A analytisk balans, 250g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet
20 450 kr /enhet