KERN AND SOHN BID 1T-4LM Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8HME

KERN AND SOHN BID 1T-4LM Golvvåg, 1500Kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HME Modell: BID 1T-4LM

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 860 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
Batteriets laddningstid3 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.5Kg
Sifferstorlek25mm
Digital avläsning0.5kg
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/-1.5 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande0.4A
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta belastning10kg
Minsta Vikt10Kg
Plattformsdjup108 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.5 kg, 500 g
Rektangulär vägningsyta storlek1500 x 1500 mm
reproducerbarhet0.5Kg
Inställningstid2 sek.
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Vägningskapacitet1500kg
Vägplattans materialPulverlackerat stål
Vägningsplattformens mått1500 x 1500 x 108 mm
Vägning ytdjup1500 mm
Väger ytans bredd1500 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.802
Fartygets höjd (cm)26.45
Fartygets längd (cm)154.72
Fartygets bredd (cm)154.72
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVäger ytans breddKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupPris
KERN AND SOHN BID 1T-4EM Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8HMD BUD 1T-4EM1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1200 x 1000 mm1200 x 1000 x 108 mm1000 mm19 265 kr
KERN AND SOHN BID 1T-4M Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8HMF BUD 1T-4M1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm23 710 kr
KERN AND SOHN BID 1T-4SM Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8HMG BUD 1T-4SM1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm18 079 kr
KERN AND SOHN BID 3T-3LM Golvvåg, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8HMK BUD 3T-3LM1500 mm1Kg+/-3 kg20Kg1000g, 1kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm27 860 kr
KERN AND SOHN BID 3T-3M Golvvåg, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8HML BUD 3T-3M1200 mm1Kg+/-3 kg20Kg1000g, 1kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm23 710 kr
KERN AND SOHN BID 600K-1M Golvvåg, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8HMP BUD 600K-1M1200 mm0.2Kg+/-0.6 kg4Kg0.2 kg, 200 g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm23 710 kr
KERN AND SOHN BID 600K-1SM Golvvåg, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8HMQ BUD 600K-1SM1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg4Kg0.2 kg, 200 g1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm18 079 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN BID 1T-4LM Golvvåg, 1500Kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet
27 860 kr /enhet