KERN AND SOHN BID 3T-3M Golvvåg, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8HML

KERN AND SOHN BID 3T-3M Golvvåg, 3000Kg Max. Vikt, 1000g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HML Modell: BID 3T-3M

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 710 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
Batteribackup100 hrs.
Batteriets laddningstid3 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde1Kg
Sifferstorlek25mm
Digital avläsning1kg
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/-3 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande0.4A
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta belastning20kg
Minsta Vikt20Kg
Plattformsdjup108 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1000g, 1kg
Rektangulär vägningsyta storlek1200 x 1500 mm
reproducerbarhet1Kg
Inställningstid2 sek.
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Vägningskapacitet3000kg
Vägplattans materialPulverlackerat stål
Vägningsplattformens mått1200 x 1500 x 108 mm
Vägning ytdjup1500 mm
Väger ytans bredd1200 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.8654
Fartygets höjd (cm)23.96
Fartygets längd (cm)155.72
Fartygets bredd (cm)126.77
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVäger ytans breddKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupPris
KERN AND SOHN BID 1T-4EM Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8HMD BUD 1T-4EM1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1200 x 1000 mm1200 x 1000 x 108 mm1000 mm19 265 kr
KERN AND SOHN BID 1T-4LM Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8HME BUD 1T-4LM1500 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm27 860 kr
KERN AND SOHN BID 1T-4M Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8HMF BUD 1T-4M1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm23 710 kr
KERN AND SOHN BID 1T-4SM Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8HMG BUD 1T-4SM1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm18 079 kr
KERN AND SOHN BID 3T-3LM Golvvåg, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8HMK BUD 3T-3LM1500 mm1Kg+/-3 kg20Kg1000g, 1kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm27 860 kr
KERN AND SOHN BID 600K-1M Golvvåg, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8HMP BUD 600K-1M1200 mm0.2Kg+/-0.6 kg4Kg0.2 kg, 200 g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm23 710 kr
KERN AND SOHN BID 600K-1SM Golvvåg, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8HMQ BUD 600K-1SM1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg4Kg0.2 kg, 200 g1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm18 079 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN BID 3T-3M Golvvåg, 3000Kg Max. Vikt, 1000g Läsbarhet
23 710 kr /enhet