KERN AND SOHN BID 600K-1SM Golvvåg, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8HMQ

KERN AND SOHN BID 600K-1SM Golvvåg, 600Kg Max. Vikt, 200g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HMQ Modell: BID 600K-1SM

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
Batteribackup100 hrs.
Batteriets laddningstid3 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.2Kg
BeläggningSilikonbelagd
Sifferstorlek25mm
Digital avläsning0.2kg
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/-0.6 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande0.4A
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta belastning4kg
Minsta Vikt4Kg
Plattformsdjup108 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.2 kg, 200 g
Rektangulär vägningsyta storlek1000 x 1000 mm
reproducerbarhet0.2Kg
Inställningstid2 sek.
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Vägningskapacitet600kg
Vägplattans materialPulverlackerat stål
Vägningsplattformens mått1000 x 1000 x 108 mm
Vägning ytdjup1000 mm
Väger ytans bredd1000 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 94
Fartygets höjd (cm)25
Fartygets längd (cm)106
Fartygets bredd (cm)106
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVäger ytans breddKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupPris
KERN AND SOHN BID 1T-4EM Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8HMD BUD 1T-4EM1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1200 x 1000 mm1200 x 1000 x 108 mm1000 mm19 265 kr
KERN AND SOHN BID 1T-4LM Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8HME BUD 1T-4LM1500 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm27 860 kr
KERN AND SOHN BID 1T-4M Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8HMF BUD 1T-4M1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm23 710 kr
KERN AND SOHN BID 1T-4SM Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8HMG BUD 1T-4SM1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg10Kg0.5 kg, 500 g1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm18 079 kr
KERN AND SOHN BID 3T-3LM Golvvåg, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8HMK BUD 3T-3LM1500 mm1Kg+/-3 kg20Kg1000g, 1kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm27 860 kr
KERN AND SOHN BID 3T-3M Golvvåg, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8HML BUD 3T-3M1200 mm1Kg+/-3 kg20Kg1000g, 1kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm23 710 kr
KERN AND SOHN BID 600K-1M Golvvåg, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8HMP BUD 600K-1M1200 mm0.2Kg+/-0.6 kg4Kg0.2 kg, 200 g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm23 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN BID 600K-1SM Golvvåg, 600Kg Max. Vikt, 200g Läsbarhet
18 079 kr /enhet