KERN OCH SOHN CPE 6K-3 Räknebalans, 6000g Max. Vikt, 0.2g Läsbarhet | CJ7ADH

KERN AND SOHN CPE 6K-3 Räknebalans, 6000g Max. Vägning, 0.2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CJ7ADH Modell: CPE 6K-3

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 161 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäkenskala
Fodralets bredd315mm
Sifferstorlek20mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension315 x 355 x 110 mm
Bostadshöjd110 mm
Husets längd355 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/- 0.8g
Max. Luftfuktighet i omgivningen85%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.2g
Rektangulär vägningsyta storlek230 x 300 mm
reproducerbarhet0.2g
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)100mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)1g
Enheterg
Vägningskapacitet6000g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup300 mm
Väger ytans bredd230 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.3
Fartygets höjd (cm)19.5
Fartygets längd (cm)36
Fartygets bredd (cm)40
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetläsbarhetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)EnheterVägningskapacitetPris
KERN OCH SOHN CPE 15K-3 Räknebalans, 15 kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CJ7ADF CPE 15K-3+/-0.0015 kg0.5g250mg2.5gg, kg15kg3 161 kr
KERN OCH SOHN CPE 30K-3 Räknebalans, 30000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CJ7ADG CPE 30K-3+/- 3g1g500mg5gKg30000g3 161 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CPE 6K-3 Räknebalans, 6000g Max. Vägning, 0.2g Läsbarhet
3 161 kr /enhet