Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN CT 7500-3Q1 Load Cell, 7500Kg Max. Weighing, -30 To 70 Deg. C Ambient Temp. Range | CE8JCP

KERN AND SOHN CT 7500-3Q1 Lastcell, 7500 kg Max. Vägning, -30 Till 70 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd

Finns i lager
Artikel: CE8JCP Modell: CT 7500-3Q1

Få det Maj 14, Tisdag
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
7 508 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastcell
Max. Omgivningstemperatur70 grader C
Min. Omgivningstemperatur-30 grader C
Nominell vikt7500kg
Vägningskapacitet7500Kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.49
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)23
Fartygets bredd (cm)32
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningskapacitetPris
KERN OCH SOHN CT 10000-3Q1 Lastcell, 10000Kg Max. Vägning, -30 Till 70 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8JBV CT 10000-3Q110000kg7 508 kr
KERN OCH SOHN CT 1000-3Q1 Lastcell, 1000Kg Max. Vägning, -30 Till 70 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8JBY CT 1000-3Q11000kg2 898 kr
KERN OCH SOHN CT 1500-3Q1 Lastcell, 1500Kg Max. Vägning, -30 Till 70 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8JCA CT 1500-3Q11500kg2 898 kr
KERN OCH SOHN CT 2000-3Q1 Lastcell, 2000Kg Max. Vägning, -30 Till 70 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8JCB CT 2000-3Q12000kg2 898 kr
KERN OCH SOHN CT 3000-3Q1 Lastcell, 3000Kg Max. Vägning, -30 Till 70 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8JCF CT 3000-3Q13000kg5 730 kr
KERN OCH SOHN CT 300-3Q1 Lastcell, 300 kg Max. Vägning, -30 Till 70 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8JCG CT 300-3Q1300kg2 898 kr
KERN OCH SOHN CT 5000-3Q1 Lastcell, 5000Kg Max. Vägning, -30 Till 70 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8JCK CT 5000-3Q15000kg5 730 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CT 7500-3Q1 Lastcell, 7500 kg Max. Vägning, -30 Till 70 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd
7 508 kr /enhet