KERN AND SOHN DS 5K0.05S Platform Balance, 5000g Max. Weighing, 0.05g Readability | CE8JFQ

KERN AND SOHN DS 5K0.05S Plattformsbalans, 5000g Max. Vikt, 0.05g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JFQ Modell: DS 5K0.05S

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 484 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd225mm
Sifferstorlek18mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension225 x 115 x 60 mm
Bostadshöjd60 mm
Husets längd115 mm
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/- 0.15g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
Plattformsdjup95 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.05g
Rektangulär vägningsyta storlek228 x 228 mm
reproducerbarhet0.05g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)50mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)500mg
Enheterct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, till
Vägningskapacitet5kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått228 x 228 x 95 mm
Vägning ytdjup228 mm
Väger ytans bredd228 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5
Fartygets höjd (cm)21.5
Fartygets längd (cm)36.5
Fartygets bredd (cm)46.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningsplattformens måttlinjäritetPlattformsdjupVägning ytdjupVäger ytans breddPlattformsbreddRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Pris
KERN OCH SOHN DS 100K0.5 Plattformsbalans, 100Kg Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8JFE DS 100K0.5450 x 350 x 115 mm+/-0.0015 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg16 894 kr
KERN AND SOHN DS 10K0.1S Plattform Balans, 10000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JFF DS 10K0.1S228 x 228 x 95 mm+/- 0.3g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm100mg9 484 kr
KERN AND SOHN DS 150K1 Plattform Balans, 150000 g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JFG DS 150K1---350 mm450 mm-450 x 350 mm1g16 894 kr
KERN AND SOHN DS 16K0.1 Plattform Balans, 16000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JFH DS 16K0.1315 x 308 x 75 mm+/- 0.3g75 mm315 mm308 mm315 mm308 x 315 mm100mg9 187 kr
KERN AND SOHN DS 20K0.1 Plattform Balans, 20000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JFJ DS 20K0.1308 x 318 x 75 mm+/- 0.3g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg9 484 kr
KERN OCH SOHN DS 30K0.1 Plattformsbalans, 30Kg Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JFK DS 30K0.1308 x 318 x 75 mm+/-0.0005 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg10 077 kr
KERN AND SOHN DS 30K0.1L Plattformsbalans, 30Kg Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JFL DS 30K0.1L450 x 350 x 115 mm+/-0.0005 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm100mg17 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN DS 5K0.05S Plattformsbalans, 5000g Max. Vikt, 0.05g Läsbarhet
9 484 kr /enhet