Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN HCN 50K100IP Hängvåg, 50 kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8JWJ

KERN AND SOHN HCN 50K100IP hängande balans, 50 kg Max. Vikt, 100g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JWJ Modell: HCN 50K100IP
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
1 910 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängande balans
Batteri2 x 1.5 V AA
Batteribackup200 hrs.
Fodralets bredd96mm
Sifferstorlek12mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens5Hz
Husets dimension96 x 48 x 179 mm
Bostadshöjd179 mm
Husets längd48 mm
linjäritet+/-0.2 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
läsbarhet100g
reproducerbarhet0.1Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Vägningskapacitet50kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.145
Fartygets höjd (cm)7.5
Fartygets längd (cm)22
Fartygets bredd (cm)15.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPris
KERN OCH SOHN HCN 100K200IP Hängvåg, 100 kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8JWG HCN 100K200IP+/-0.4 kg1 910 kr
KERN OCH SOHN HCN 200K500IP Hängvåg, 200 kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8JWH HCN 200K500IP+/-1 kg1 910 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HCN 50K100IP hängande balans, 50 kg Max. Vikt, 100g Läsbarhet
1 910 kr /enhet