KERN OCH SOHN PES 4200-2M Precisionsbalans, 4200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LVM

KERN AND SOHN PES 4200-2M Precisionsbalans, 4200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LVM Modell: PES 4200-2M

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 524 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid15 hrs.
KalibreringsklassII
Fodralets bredd220mm
Sifferstorlek13mm
Frekvens50 Hz
Husets dimension220 x 333 x 93 mm
Bostadshöjd93 mm
Husets längd333 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.02g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.01g
Rektangulär vägningsyta storlek200 x 200 mm
reproducerbarhet0.01g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)10mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)100mg
Enheterct, g, kg
Vägningskapacitet4200g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup200 mm
Väger ytans bredd200 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6
Fartygets höjd (cm)21.5
Fartygets längd (cm)44.5
Fartygets bredd (cm)33
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägning ytdjupHusets dimensionBostadshöjdVäger ytans breddHusets längdlinjäritetRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Pris
KERN OCH SOHN PES 15000-1M Precisionsbalans, 15000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LVJ PES 15000-1M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.2g200 x 200 mm100mg21 488 kr
KERN AND SOHN PES 2200-2M Precisionsbalans, 2200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LVK PES 2200-2M200 mm220 x 339 x 80 mm80 mm200 mm339 mm+/- 0.02g200 x 200 mm10mg15 560 kr
KERN OCH SOHN PES 31000-1M Precisionsbalans, 31000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LVL PES 31000-1M220 mm260 x 330 x 113 mm113 mm250 mm330 mm+/- 0.4g250 x 220 mm500mg36 307 kr
KERN OCH SOHN PES 6200-2M Precisionsbalans, 6200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LVN PES 6200-2M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.03g200 x 200 mm10mg22 969 kr
KERN OCH SOHN PES 620-3M Precisionsbalans, 620g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LVP PES 620-3M120 mm220 x 330 x 90 mm90 mm140 mm330 mm+/- 0.003g140 x 120 mm1mg22 228 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN PES 4200-2M Precisionsbalans, 4200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet
18 524 kr /enhet