KERN OCH SOHN PES 15000-1M Precisionsbalans, 15000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LVJ

KERN AND SOHN PES 15000-1M Precisionsbalans, 15000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LVJ Modell: PES 15000-1M

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 488 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid15 hrs.
KalibreringsklassII
Fodralets bredd220mm
Sifferstorlek13mm
Frekvens50 Hz
Husets dimension220 x 333 x 93 mm
Bostadshöjd93 mm
Husets längd333 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.2g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1g
Rektangulär vägningsyta storlek200 x 200 mm
reproducerbarhet0.1g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)100mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)1g
Enheterct, g, kg
Vägningskapacitet15000g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup200 mm
Väger ytans bredd200 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.692
Fartygets höjd (cm)22
Fartygets längd (cm)44.5
Fartygets bredd (cm)33.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägning ytdjupHusets dimensionBostadshöjdVäger ytans breddHusets längdlinjäritetRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Pris
KERN AND SOHN PES 2200-2M Precisionsbalans, 2200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LVK PES 2200-2M200 mm220 x 339 x 80 mm80 mm200 mm339 mm+/- 0.02g200 x 200 mm10mg15 560 kr
KERN OCH SOHN PES 31000-1M Precisionsbalans, 31000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LVL PES 31000-1M220 mm260 x 330 x 113 mm113 mm250 mm330 mm+/- 0.4g250 x 220 mm500mg36 307 kr
KERN OCH SOHN PES 4200-2M Precisionsbalans, 4200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LVM PES 4200-2M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.02g200 x 200 mm10mg18 524 kr
KERN OCH SOHN PES 6200-2M Precisionsbalans, 6200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LVN PES 6200-2M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.03g200 x 200 mm10mg22 969 kr
KERN OCH SOHN PES 620-3M Precisionsbalans, 620g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LVP PES 620-3M120 mm220 x 330 x 90 mm90 mm140 mm330 mm+/- 0.003g140 x 120 mm1mg22 228 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN PES 15000-1M Precisionsbalans, 15000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet
21 488 kr /enhet