KERN OCH SOHN PES 620-3M Precisionsbalans, 620g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LVP

KERN AND SOHN PES 620-3M Precisionsbalans, 620g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LVP Modell: PES 620-3M

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 228 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid15 hrs.
Fodralets bredd220mm
Sifferstorlek14mm
Frekvens50 Hz
Husets dimension220 x 330 x 90 mm
Bostadshöjd90 mm
Husets längd330 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.003g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.001g
Rektangulär vägningsyta storlek140 x 120 mm
reproducerbarhet0.001g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
Enheterct, g, kg
Vägningskapacitet620g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup120 mm
Väger ytans bredd140 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.12
Fartygets höjd (cm)22
Fartygets längd (cm)43.5
Fartygets bredd (cm)33.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägning ytdjupHusets dimensionBostadshöjdVäger ytans breddHusets längdlinjäritetRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Pris
KERN OCH SOHN PES 15000-1M Precisionsbalans, 15000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LVJ PES 15000-1M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.2g200 x 200 mm100mg21 488 kr
KERN AND SOHN PES 2200-2M Precisionsbalans, 2200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LVK PES 2200-2M200 mm220 x 339 x 80 mm80 mm200 mm339 mm+/- 0.02g200 x 200 mm10mg15 560 kr
KERN OCH SOHN PES 31000-1M Precisionsbalans, 31000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LVL PES 31000-1M220 mm260 x 330 x 113 mm113 mm250 mm330 mm+/- 0.4g250 x 220 mm500mg36 307 kr
KERN OCH SOHN PES 4200-2M Precisionsbalans, 4200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LVM PES 4200-2M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.02g200 x 200 mm10mg18 524 kr
KERN OCH SOHN PES 6200-2M Precisionsbalans, 6200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LVN PES 6200-2M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.03g200 x 200 mm10mg22 969 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN PES 620-3M Precisionsbalans, 620g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet
22 228 kr /enhet