KERN AND SOHN SFB 100K-2XLM Industriell våg, rostfritt stål, 150 kg Max. Vikt, 50g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CJ7AFP Modell: SFB 100K-2XLM

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 488 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.05Kg
Sifferstorlek52mm
Typ av bildskärmDisplay
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/-0.05 kg
MaterialRostfritt stål
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt1Kg
Plattformsdjup135 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet50g
Rektangulär vägningsyta storlek650 x 500 mm
reproducerbarhet0.05Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet150kg
Vägningsplattformens mått650 x 500 x 135 mm
Vägning ytdjup500mm
Väger ytans bredd650 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.3
Fartygets höjd (cm)25
Fartygets längd (cm)106
Fartygets bredd (cm)68
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVäger ytans breddKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupPris
KERN AND SOHN SFB 100K-2HM Industriell våg, rostfritt stål, 150 kg Max. Vägning, 50g Läsbarhet | CE8LZP SFB 100K-2HM400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm13 485 kr
KERN AND SOHN SFB 100K-2LM Industriell våg, rostfritt stål, 150 kg Max. Vägning, 50g Läsbarhet | CE8LZT SFB 100K-2LM500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm500 x 400 mm500 x 400 x 130 mm400 mm17 931 kr
KERN AND SOHN SFB 15K5HIPM Industriell våg, rostfritt stål, 15 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8LZX SFB 15K5HIPM300 mm0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm12 892 kr
KERN AND SOHN SFB 30K10HIPM Industriell våg, rostfritt stål, 30 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8MAA SFB 30K10HIPM300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm12 892 kr
KERN AND SOHN SFB 60K20LHIPM Industriell våg, rostfritt stål, 60 kg Max. Vägning, 20g Läsbarhet | CE8MAF SFB 60K20LHIPM400mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm13 189 kr
KERN AND SOHN SFB 60K-2XLM Industriell våg, rostfritt stål, 60 kg Max. Vägning, 20g Läsbarhet | CE8MAG SFB 60K-2XLM500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm16 745 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN SFB 100K-2XLM Industriell våg, rostfritt stål, 150 kg Max. Vikt, 50g Läsbarhet
21 488 kr /enhet