Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 8C125KCS Insexskruv, standard, 8-32 gängstorlek, 1-1/4 tums längd, 100pk | AE4QPY 5MJE3

KERR LAKESIDE 8C125KCS Insexskruv, standard, 8-32 trådstorlek, 1-1/4 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QPY Modell: 8C125KCSKorsreferens: 5MJE3
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
311SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek8-32
Drivstorlek9 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd5 / 64 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.25 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek8-32
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 8C125KCS Insexskruv, standard, 8-32 trådstorlek, 1-1/4 tums längd, 100pk
311SEK /packa