Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KESON OTR-50M Långt måttband 1/2 tum x 50 m pumpa | AC9YDL 3LJX1

KESON OTR-50M Långt måttband 1/2 tum x 50 m pumpa

Finns i lager
Artikel: AC9YDL Modell: OTR-50MKorsreferens: 3LJX1
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
591SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLångt måttband
BältesspänneNej
BladbeläggningRensa
BladfärgVit med svart / röd markering
BladlängdNer till 50m
blad~~POS=TRUNCGlasfiber
Bladbredd1 / 2 "
FallfärgPumpa
Case MaterialABS plast
Fall typÖppen
Graderingstypmm
graderingar2mm
Hantera typMetallförstärkt
KrokNollpunkt
LåstypIngen
Mätningstypmetrisk
Stå utInte betygsatt
Stud markeringarJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Spolningstyp (manuell)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFall typBältesspänneBladfärgGraderingstypgraderingarHantera typKrokPris
KESON PG8M långt måttband 25mm x 8m krom / svart | AB7FNY 22UY54 PG8MLångt måttbandStängtJaGulcm/mmmm på Topp och Botten Kontinuerlig cm-3 Nit256SEK
KESON PGT8MV Långt måttband 25mm x 8m Orange Cm / mm | AB7FPB 22UY57 PGT8MVLångt måttbandStängtJaGulcm/mmmm på Topp och Botten Kontinuerlig cm-3 Nit161SEK
KESON SNR18200 Långt måttband 3/8 tum x 200 fot stål | AC6LCD 34D079 SNR18200Långt måttbandÖppenNejWhitein / ft1/8Metallförstärkt vevNollpunkt, 2 positioner, hopfällning2 194 kr
KESON SNR18300 Långt måttband 3/8 tum x 300 fot stål | AC6LCE 34D080 SNR18300Långt måttbandÖppenNejWhitein / ft1/8Metallförstärkt vevNollpunkt, 2 positioner, hopfällning3 614 kr
KESON MC-18-50 måttband 1/2 tum x 50 fot svart | AC9YAT 3LJL7 MC-18 50Långt måttbandStängtNejVit med svart / röd markeringin / ft1/8-Nollpunkt310SEK
KESON MC-18-100 Lång måttband 1/2 tum x 100 fot svart | AC9YAU 3LJL8 MC-18 100Långt måttbandStängtNejVit med svart / röd markeringin / ft1/8-Nollpunkt461SEK
KESON OTR-18-50 lång måttband 1/2 tum x 50 fot pumpa | AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50Långt måttbandÖppenNejVit med svart / röd markeringin / ft1/8MetallförstärktNollpunkt304SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KESON OTR-50M Långt måttband 1/2 tum x 50 m pumpa
591SEK /enhet