Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K1595.124X50 Hex Head Bolt, Stainless Steel, Partially Threaded, M12, 30 mm Min Thread Length | CR7BFB 802KG5

KIPP K1595.124X50 Sexkantsbult, rostfritt stål, delvis gängad, M12, 30 mm Min gänglängd

Finns i lager
Artikel: CR7BFB Modell: K1595.124X50Korsreferens: 802KG5

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

795SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0878
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K1595.124X50 Sexkantsbult, rostfritt stål, delvis gängad, M12, 30 mm Min gänglängd
795SEK /enhet