Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS 69034 Säkring, 10 x 38, 10A, 1000V | CE4WRF 69034-1

KLEIN TOOLS 69034 Säkring, 10 x 38, 10A, 1000V

Finns i lager
Artikel: CE4WRF Modell: 69034Korsreferens: 69034-1
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
184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0009
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • MM600, MM700

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
KLEIN TOOLS 69194 Säkringssats | CE4WDU 69194-2 69194Säkringssats314SEK
KLEIN TOOLS 69191 Utbytesäkring, 11A | CE4WDV 69191-1 69191Säkring238SEK
KLEIN TOOLS 69192 Utbytesäkring, 440 mA | CE4WDW 69192-8 69192Säkring238SEK
KLEIN TOOLS 69193 Säkringssats | CE4WDX 69193-5 69193Säkringssats310SEK
KLEIN TOOLS 69031 Säkring, 5 x 20, 200mA, 600V | CE4WRC 69031-0 69031Säkring187SEK
KLEIN TOOLS 69032 Säkring, 6 x 32, 10A, 600V | CE4WRD 69032-7 69032Säkring131SEK
KLEIN TOOLS 69033 Säkring, 5 x 20, 500mA 600V | CE4WRE 69033-4 69033Säkring170SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS 69034 Säkring, 10 x 38, 10A, 1000V
184SEK /enhet