Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 78 03 125 Elektroniktång 4-29/32 1/2 Jaw | AE3AVD 5AHA7

KNIPEX 78 03 125 Elektroniktång 4-29/32 1/2 Jaw

Finns i lager
Artikel: AE3AVD Modell: 78 03 125Korsreferens: 5AHA7
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
716SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniktänger
Kapkapacitet / material1/16 "Mjuk, 1/32" Medium Hård
Hantera färgBlå m / röda ränder
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd23 / 64 "
Käftbredd1 / 2 "
MaterialRostfritt stål
Näs typRakt
Total längd4 29 / 32 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 78 03 125 Elektroniktång 4-29/32 1/2 Jaw
716SEK /enhet