Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRUEGER B-30-.1.5 fatnivåmätare, 1.5 NPT, 30 gallon kapacitet | AJ8FGZ

KRUEGER B-30-.1.5 fatnivåmätare, 1.5" NPT, 30 gallon kapacitet

Finns i lager
Artikel: AJ8FGZ Modell: B-30-.1.5

Få det Maj 14, Tisdag
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
680SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivåmätare
Kapacitet30 Gallon
Anslutningsstorlek1.5 "
AnslutningstypNPT-man
MaterialGalvaniserat stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Krueger B-30-.1.5 fatnivåmätare är lämplig för lagringstunnor ovan mark för mätning av vätskenivåer. Denna mätare är en viktig volymmätare som enkelt kan installeras.

Funktioner:

  • Krueger B-30-.1.5 fatmätare har en patenterad kalibreringsenhet för att tolerera höga tryck.
  • Den här enheten har en NPT-port för att läsa ut mätningar för 30-gallons fat.
  • Den har en galvaniserad stålkonstruktion för att motstå korrosion och ge exceptionell kompatibilitet med aggressiva kemikalier.
  • Denna modell har en lätt borttagbar bussning som gör att bussningen träs in i pipan.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kalibrerar man en nivåmätare?

A.

  • Öppna nivåmätarhuset.
  • Hitta skruven och snurra den med en insexnyckel.
  • Beroende på vilken förskjutning du vill, rotera långsamt antingen medurs eller moturs.

F. Hur installerar man en nivåmätare?

A.

  • Skruva av locket på tunnan.
  • Dra ut nivåarmen på flödesmätaren.
  • Skjut in mätröret inuti pipan och fäst flottören i den andra änden av röret.
  • Se till att röret är lodrätt / vertikalt och dra åt lockmuttern ordentligt för hand.
  • Borra ett hål i var och en av säkerhetshusplatserna.
  • Sätt i säkerhetsskruvarna och dra åt.

F. Hur fungerar en vattennivåindikator?

A. Vattennivåindikatorer använder sensorsonder för att visa mängden vatten i en behållare. Dessa sonder vidarebefordrar data tillbaka till kontrollpanelen för att utlösa en varning.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPackningsmaterialMonteringsmuttermaterialBussningsmaterialMaterialNittmaterialStångmaterialTankdjupPris
KRUEGER B-55-2 fatnivåmätare, 2 "NPT, 55 gallons kapacitet | AE3FDC 5CYV2 B-55-2NivåmätareDuro NitrilHDPE PlastAluminium-MässingGalvaniserat stål33.5 "922SEK
KRUEGER B-55-.75 fatnivåmätare, .75 "NPT, 55 gallons kapacitet | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75NivåmätareDuro NitrilHDPE PlastAluminium-MässingGalvaniserat stål33.5 "1 213 kr
KRUEGER P-55-.75 fatnivåmätare, .75 "NPT, 55 gallons kapacitet, kikplast | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Kemisk nivåmätareVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plast33.5 "5 291 kr
KRUEGER P-55-2 fatnivåmätare, 2 "NPT, 55 gallons kapacitet, kikplast | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Kemisk nivåmätareVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plast33.5 "5 291 kr
KRUEGER P-30-.75 fatnivåmätare, .75 NPT-storlek, 30 gallons kapacitet, kikplast | AF3UFV 8D325 P-30-.75NivåmätareVitonPVCPVCPlast (stav), nitrofyl (kork), neopren (packning)PVCPEEK Plast27.5 "5 457 kr
KRUEGER B-30-.75 Fatnivåmätare, .75 NPT-storlek, 30 Gallons kapacitet | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75NivåmätareDuro NitrilHDPE PlastAluminiumCellulosaacetat-plast, inre och yttre plast (kalibrering), HDPE (indikator, låsmutter, flottör), aluminium (bussning), galvaniserat stål och aluminium (inre stänger), nitril (packning)MässingGalvaniserat stål27.5 "1 338 kr
KRUEGER B-30-.75-SSR Fatnivåmätare 30 Gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRNivåmätareDuro NitrilHDPE PlastAluminiumCellulosaacetat-plast (kalibrering), HDPE (indikator, låsmutter), aluminium (bussning), rostfritt stål (inre stänger), nitrofyll (flytande), nitril (packning)-Rostfritt stål27.5 "2 827 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRUEGER B-30-.1.5 fatnivåmätare, 1.5" NPT, 30 gallon kapacitet
680SEK /enhet