Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KUNKLE 0019-G11-MG0100 Justerbar avlastningsventil 1-1/2 tum 100 Psi | AE4WPJ 5NKW2

KUNKLE 0019-G11-MG0100 Justerbar avlastningsventil 1-1/2 tum 100 Psi

Finns i lager
Artikel: AE4WPJ Modell: 0019-G11-MG0100Korsreferens: 5NKW2
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
8 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar avlastningsventil
Body MaterialBronze
SkivmaterialBronze
Fabriksinställt tryck100 psi
Inloppsstorlek1.5 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1.5 "
UtloppstypMNPT
Totala höjden8.63 "
Total längd4.25 "
tryck~~POS=TRUNC1 till 300 psi
Vårmaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd-60 grader till 406 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.735
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställt tryckInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal längdPris
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 tum 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"5 359 kr
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 912 kr
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Justerbar avlastningsventil 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"4 912 kr
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 3/4 tum 50 psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"5 178 kr
KUNKLE 0019-D11-MG0100 Justerbar avlastningsventil 3/4 tum 100 psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"5 359 kr
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Justerbar avlastningsventil 3/4 tum 225 psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"5 095 kr
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Justerbar avlastningsventil 1 tum 50psi brons | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "5 891 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KUNKLE 0019-G11-MG0100 Justerbar avlastningsventil 1-1/2 tum 100 Psi
8 846 kr /enhet