KURIYAMA 4HM02 Slang Flexibel | AD7ZUH

KURIYAMA 4HM02 Slang flexibel

Finns i lager
Artikel: AD7ZUH Modell: 4HM02

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 188 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgRensa
HårdhetPVC
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd100ft.
MaterialPVC
Max. Tryck35 vid 70 grader F.
Utanför Dia.1"
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd25 grader till 150 grader F.
TypFlexibelt
VakuumInte betygsatt
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.6625
Fartygets höjd (cm)52.58
Fartygets längd (cm)51.05
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod3917320010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
KURIYAMA 4HL96 Slang Flexibel | AD7ZKG 4HL961 / 8 "65 vid 70 grader F.1 / 4 "1 / 16 "625SEK
KURIYAMA 4HL97 Slang Flexibel | AD7ZKH 4HL971 / 4 "55 vid 70 grader F.3 / 8 "1 / 16 "968SEK
KURIYAMA 4HL98 Slang Flexibel | AD7ZKJ 4HL983 / 8 "45 vid 70 grader F.1 / 2 "1 / 16 "1 354 kr
KURIYAMA 4HL99 Slang Flexibel innerdiameter 1/2 tum | AD7ZKK 4HL991 / 2 "30 vid 70 grader F.5 / 8 "1 / 16 "1 474 kr
KURIYAMA 4HM01 Flexibel Pvc-slang 5/8 tum Id 100 fotlängd | AD7ZUG 4HM015 / 8 "35 vid 70 grader F.3 / 4 "1 / 16 "473SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KURIYAMA 4HM02 Slang flexibel
1 188 kr /enhet