KURIYAMA K7300-32X50 Slang Flexibel innerdiameter 2 tum 50 fot | AD7GPX 4EGR8

KURIYAMA K7300-32X50 slang flexibel innerdiameter 2 tum 50 fot

Finns i lager
Artikel: AD7GPX Modell: K7300-32X50Korsreferens: 4EGR8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 625 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörstärkt slang
Böj Radius7"
FärgRensa
HårdhetStrand A: 73
Inuti Dia.2"
Längd50ft.
MaterialPVC med trådhelix och garnförstärkning
Max. Tryck150 vid 70 grader F.
Utanför Dia.2.6 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd15 grader till 150 grader F.
Draghållfasthet2200 PSI
TypFlexibelt
Vakuum29.9 in. Hg
Vägg tjocklek0.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.3725
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod3917390010
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
KURIYAMA K7300-08X100 Slang Flexibel innerdiameter 1/2 tum 100 fot | AD7GPR 4EGR3 K7300-08X1002"1 / 2 "100ft.250 vid 70 grader F.0.906 "0.203 "8 553 kr
KURIYAMA K7300-12X100 Slang Flexibel innerdiameter 3/4 tum 100 fot | AD7GPT 4EGR4 K7300-12X1002.5 "3 / 4 "100ft.225 vid 70 grader F.1.196 "0.223 "14 052 kr
KURIYAMA K7300-16X100 Slang Flexibel innerdiameter 1 tum 100 fot | AD7GPU 4EGR5 K7300-16X1003.5 "1"100ft.225 vid 70 grader F.1.464 "0.232 "15 415 kr
KURIYAMA K7300-20X50 Slang Flexibel innerdiameter 1 1/4 tum 50 fot | AD7GPV 4EGR6 K7300-20X504.5 "1.25 "50ft.175 vid 70 grader F.1.75 "0.265 "14 401 kr
KURIYAMA K7300-24X50 Slang Flexibel innerdiameter 1 1/2 tum 50 fot | AD7GPW 4EGR7 K7300-24X505.5 "1.5 "50ft.175 vid 70 grader F.2"-16 892 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KURIYAMA K7300-32X50 slang flexibel innerdiameter 2 tum 50 fot
23 625 kr /enhet