KURIYAMA K7300-16X100 Slang Flexibel innerdiameter 1 tum 100 fot | AD7GPU 4EGR5

KURIYAMA K7300-16X100 slang flexibel innerdiameter 1 tum 100 fot

Finns i lager
Artikel: AD7GPU Modell: K7300-16X100Korsreferens: 4EGR5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörstärkt slang
Böj Radius3.5 "
FärgRensa
HårdhetStrand A: 73
Inuti Dia.1"
Längd100ft.
MaterialPVC med trådhelix och garnförstärkning
Max. Tryck225 vid 70 grader F.
Utanför Dia.1.464 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd15 grader till 150 grader F.
Draghållfasthet2200 PSI
TypFlexibelt
Vakuum29.9 in. Hg
Vägg tjocklek0.232 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.255
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3917320010
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
KURIYAMA K7300-08X100 Slang Flexibel innerdiameter 1/2 tum 100 fot | AD7GPR 4EGR3 K7300-08X1002"1 / 2 "100ft.250 vid 70 grader F.0.906 "0.203 "8 553 kr
KURIYAMA K7300-12X100 Slang Flexibel innerdiameter 3/4 tum 100 fot | AD7GPT 4EGR4 K7300-12X1002.5 "3 / 4 "100ft.225 vid 70 grader F.1.196 "0.223 "14 052 kr
KURIYAMA K7300-20X50 Slang Flexibel innerdiameter 1 1/4 tum 50 fot | AD7GPV 4EGR6 K7300-20X504.5 "1.25 "50ft.175 vid 70 grader F.1.75 "0.265 "14 401 kr
KURIYAMA K7300-24X50 Slang Flexibel innerdiameter 1 1/2 tum 50 fot | AD7GPW 4EGR7 K7300-24X505.5 "1.5 "50ft.175 vid 70 grader F.2"-16 892 kr
KURIYAMA K7300-32X50 Slang Flexibel innerdiameter 2 tum 50 fot | AD7GPX 4EGR8 K7300-32X507"2"50ft.150 vid 70 grader F.2.6 "0.3 "23 625 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KURIYAMA K7300-16X100 slang flexibel innerdiameter 1 tum 100 fot
15 415 kr /enhet