KURIYAMA K7300-24X50 Slang Flexibel innerdiameter 1 1/2 tum 50 fot | AD7GPW 4EGR7

KURIYAMA K7300-24X50 slang flexibel innerdiameter 1 1/2 tum 50 fot

Finns i lager
Artikel: AD7GPW Modell: K7300-24X50Korsreferens: 4EGR7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 892 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörstärkt slang
Böj Radius5.5 "
FärgRensa
HårdhetStrand A: 73
Inuti Dia.1.5 "
Längd50ft.
MaterialPVC med trådhelix och garnförstärkning
Max. Tryck175 vid 70 grader F.
Utanför Dia.2"
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd15 grader till 150 grader F.
Draghållfasthet2200 PSI
TypFlexibelt
Vakuum29.9 in. Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)60.2
Fartygets bredd (cm)60.2
HS-kod3917320010
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
KURIYAMA K7300-08X100 Slang Flexibel innerdiameter 1/2 tum 100 fot | AD7GPR 4EGR3 K7300-08X1002"1 / 2 "100ft.250 vid 70 grader F.0.906 "0.203 "8 553 kr
KURIYAMA K7300-12X100 Slang Flexibel innerdiameter 3/4 tum 100 fot | AD7GPT 4EGR4 K7300-12X1002.5 "3 / 4 "100ft.225 vid 70 grader F.1.196 "0.223 "14 052 kr
KURIYAMA K7300-16X100 Slang Flexibel innerdiameter 1 tum 100 fot | AD7GPU 4EGR5 K7300-16X1003.5 "1"100ft.225 vid 70 grader F.1.464 "0.232 "15 415 kr
KURIYAMA K7300-20X50 Slang Flexibel innerdiameter 1 1/4 tum 50 fot | AD7GPV 4EGR6 K7300-20X504.5 "1.25 "50ft.175 vid 70 grader F.1.75 "0.265 "14 401 kr
KURIYAMA K7300-32X50 Slang Flexibel innerdiameter 2 tum 50 fot | AD7GPX 4EGR8 K7300-32X507"2"50ft.150 vid 70 grader F.2.6 "0.3 "23 625 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KURIYAMA K7300-24X50 slang flexibel innerdiameter 1 1/2 tum 50 fot
16 892 kr /enhet