Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 8AXC9 Flaska Polypropylen Bred mun 8 uns 12 st | AF3QJZ

LAB SAFETY SUPPLY 8AXC9 flaska polypropen bred mun 8 uns 12 pk

Finns i lager
Artikel: AF3QJZ Modell: 8AXC9
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
1 075 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
Body Materialpolypropylen
Kapacitet250 ml / 8 oz.
StängningsfärgNatural
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter2 3 / 10 "
ExamensintervallInte specificerad
Höjd5 7 / 10 "
Munbrett
SkruvstängningsstorlekR45
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5355
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)28.58
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterHöjdMunSkruvstängningsstorlekförp. Antal.Pris
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 8AX98 Flaska Smal mun 4 uns 4 st - Förpackning med 12 | AF3QJV 8AX98125 ml / 4 oz.2"4 1 / 10 "SmalR2812558SEK
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 8AXC6 Flaska Smal mun 16 uns 12 st | AF3QJW 8AXC6500 ml / 16 oz.2 9 / 10 "6 2 / 5 "SmalR28121 255 kr
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 8AXC7 Flaska Smal mun 1000 ml polypropylen Lss - Förpackning med 6 | AF3QJX 8AXC71,000 ml / 32 oz.3.5 "8"SmalR286987SEK
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 8AXC8 Flaska Smal mun 2000 ml polypropylen Lss - Förpackning med 6 | AF3QJY 8AXC82,000 ml / 64 oz.4 7 / 10 "9.375 "SmalR3862 383 kr
LAB SAFETY SUPPLY 8TLK0 Flaska Wide Mouth Polypropylen 125ml - Förpackning med 12 | AF4DYE 8TLK0125 ml / 4 oz.2"4"brettR3812681SEK
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 8ZAT3 Polyflaskor 1000ml / 32 uns - Förpackning med 6 | AF4KGM 8ZAT31,000 ml / 32 oz.3.5 "8.125 "brettR6561 109 kr
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 9AA07 Flaska Smal mun 250 ml polypropen Lss - Förpackning med 12 | AF4LEP 9AA07250 ml / 8 oz.2 2 / 5 "5 3 / 5 "SmalR2812796SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 8AXC9 flaska polypropen bred mun 8 uns 12 pk
1 075 kr /packa