Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 406211 Armbåge 90 graders Pvc 1-1 / 2 x 1 Slip x Slip | AF7QDN 22FL85

LASCO 406211 Armbåge 90 graders Pvc 1-1/2 x 1 Slip x Slip

Finns i lager
Artikel: AF7QDN Modell: 406211Korsreferens: 22FL85
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
48SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypUttag x Uttag
Längd3.73 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1-1 / 2 "x 1"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypArtikelLängdMax. TryckRörstorlekPris
LASCO 406010BC Armbåge 1 tums slip x slip | AB6UXC 22FJ86 406010BCWhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader2.47 "450 psi @ 73 grader F1"13SEK
LASCO 406005BC Armbåge 1/2 tum Slip x Slip | AB6UXD 22FJ91 406005BCWhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader1.79 "-1 / 2 "7SEK
LASCO 406020BC Armbåge 2 tums slip x glid | AB6UXE 22FJ95 406020BCWhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader3.94 "-2"41SEK
LASCO 406030 Armbåge 3 tums slip x glid | AB6UXF 22FJ96 406030WhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader5.76 "-3"149SEK
LASCO 408007 Armbåge 3/4 tum Fpt x Fpt | AB6UXG 22FJ97 408007WhiteFNPT x FNPTArmbåge, 90 grader2.02 "-3 / 4 "19SEK
LASCO 406007BC Armbåge 3/4 tum Slip x Slip | AB6UXH 22FK03 406007BCWhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader2"-3 / 4 "8SEK
LASCO 406060 Armbåge 6 tums slip x slip | AB6UXJ 22FK05 406060WhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader10.61 "-6"716SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 406211 Armbåge 90 graders Pvc 1-1/2 x 1 Slip x Slip
48SEK /enhet