LEESON 103401.00 CZ4T17VZ5A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2PRP CZ4T17VZ5A

LEESON 103401.00 CZ4T17VZ5A metrisk motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2PRP Modell: 103401.00Korsreferens: CZ4T17VZ5A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 359 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Montage040027
KodaK
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram80
Fulllastförstärkare1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW0.37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor74
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15 / 1.0
Axel Dia.3 / 4 "
TypTN
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85

Produktinformation:

    • Eff 100%: 76
    • Lager OPE: 6204
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6204
    • Typskylt: 081120
    • Slingrande: T55464
    • GRUPP: 3
    • S. F-förstärkare: 2.3-2.2 / 1.1

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 103401.00 CZ4T17VZ5A metrisk motor 50-60 Hertz
7 359 kr /enhet