LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Motor för allmänt ändamål | AJ2PTG A4P11NZ75A

LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Motor för allmänt bruk

Artikel: AJ2PTG Modell: 103714.00Korsreferens: A4P11NZ75A

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaB
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEAO
Ram48YZ
Fulllastförstärkare3.2
HP1/4
Hz60
isolering klassB
kW. 187
SmörjningMULTEMP SRL
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddA56227-52
MonteringRUNDSVÄNNINGSARM
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor89.5
SkyddENDAST AUT LCK RTR
RotationSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
TypPLE?
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.12

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 191909.00 / A4P11NZ27A
    • Eff 100%: 59.5
    • Eff 75%: 56.8
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: A-92005-187
    • Lindning: PE4861979
    • GRUPP: 1
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellTypRamFulllastförstärkareSpänningHPkWSmörjningEffektfaktorPris
LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Motor för allmänt ändamål | AJ2PTN A4P17NZ126A 103720.00PN48Y5.4 / 2.7115 / 2301/2. 37MULTEMP SRL93.53 977 kr
LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Motor för allmänt bruk | AJ2PTQ A4P11NZ79A 103722.00PN48Y5.71151/2. 37KONTROLLERA94.5-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Motor för allmänt bruk