LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Motor för allmänt bruk | AJ2PTQ A4P11NZ79A

LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Motor för allmänt bruk

Artikel: AJ2PTQ Modell: 103722.00Korsreferens: A4P11NZ79A

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaC
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEAO
Ram48Y
Fulllastförstärkare5.7
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW. 37
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddA56227-52
MonteringRUNDSVÄNNINGSARM
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor94.5
SkyddENDAST AUT LCK RTR
RotationSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
TypPN
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)23.83
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.12

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 191912.00 / A4P11NZ31A
    • Eff 100%: 64
    • Eff 75%: 61.3
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 92005-187
    • Lindning: PE4861981
    • GRUPP: 1
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellTypRamFulllastförstärkareSpänningHPkWSmörjningEffektfaktorPris
LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Motor för allmänt ändamål | AJ2PTG A4P11NZ75A 103714.00PLE?48YZ3.21151/4. 187MULTEMP SRL89.5-
RFQ
LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Motor för allmänt ändamål | AJ2PTN A4P17NZ126A 103720.00PN48Y5.4 / 2.7115 / 2301/2. 37MULTEMP SRL93.53 977 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Motor för allmänt bruk