LEESON 103821.00 M4P17DJ33A Enfasmotor 50-60 Hertz | AJ2PUB M4P17DJ33A

LEESON 103821.00 M4P17DJ33A Enfasmotor 50-60 Hertz

Artikel: AJ2PUB Modell: 103821.00Korsreferens: M4P17DJ33A

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmedelbar backmotor
KodaA
DesignaN
Duty60 MINUTER
KapslingDP
RamS56Z
Fulllastförstärkare5.1 / 4.65
HP1/2
Hz50/60
isolering klassB
kW. 37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ63CB
MonteringFjädrande bas
FörpackningF
Fas1
Effektfaktor99.1 / 99.6
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1535 / 1225
Servicefaktor1.0
TypPD
Spänning115 / 115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.79
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)27.64

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 191743.00
    • Eff 75%: 51.4
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 92005-77
    • Lindning: PE484452
    • GRUPP: 1
    • Måla: GRÅ - LJUS
    • Eff 100%: 57.7 / 60

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageDutyMax. OmgivningstemperaturMotorskyddFörpackningEffektfaktorRPMPris
LEESON 100802.00 M4P17DJ7F Enfasmotor | AJ2PJM M4P17DJ7F 100802.00. 37LO100802Kontinuerlig40MEJ26RBB9816256 665 kr
LEESON 113642.00 M6P17DR4F Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QKZ M6P17DR4F 113642.00. 56042506SNABBVÄNDNING40CEJ50CA-941625 / 1325-
RFQ
LEESON 191743.00 Instant Reverse Motor, 1/2 hk, 1625 Rpm, 115VAC, S56 Ram | CH6HZV 60PV46 191743.00---40 grader CManuell---7 265 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 103821.00 M4P17DJ33A Enfasmotor 50-60 Hertz