LEESON 100802.00 M4P17DJ7F Enfasmotor | AJ2PJM M4P17DJ7F

LEESON 100802.00 M4P17DJ7F Enfasmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2PJM Modell: 100802.00Korsreferens: M4P17DJ7F

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 665 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmedelbar backmotor
MontageLO100802
KodaC
DutyKontinuerlig
KapslingDP
RamS56
Fulllastförstärkare6.1
HP1/2
Hz60
isolering klassF
kW. 37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddMEJ26RB
MonteringFjädrande bas
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor98
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1625
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypPD
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Eff 100%: 57.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 92005
    • Lindning: PE484459
    • GRUPP: 1
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageDutyMax. OmgivningstemperaturMotorskyddFörpackningEffektfaktorRPMPris
LEESON 103821.00 M4P17DJ33A Enfasmotor 50-60 Hertz | AJ2PUB M4P17DJ33A 103821.00. 37-60 MINUTER40CEJ63CBF99.1 / 99.61535 / 1225-
RFQ
LEESON 113642.00 M6P17DR4F Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QKZ M6P17DR4F 113642.00. 56042506SNABBVÄNDNING40CEJ50CA-941625 / 1325-
RFQ
LEESON 191743.00 Instant Reverse Motor, 1/2 hk, 1625 Rpm, 115VAC, S56 Ram | CH6HZV 60PV46 191743.00---40 grader CManuell---7 265 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 100802.00 M4P17DJ7F Enfasmotor
6 665 kr /enhet