LEESON 191743.00 Instant Reverse Motor, 1/2 hk, 1625 Rpm, 115VAC, S56 Ram | CH6HZV 60PV46

LEESON 191743.00 Instant Reverse Motor, 1/2 hk, 1625 rpm, 115VAC, S56 Ram

Finns i lager
Artikel: CH6HZV Modell: 191743.00Korsreferens: 60PV46

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 265 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmedelbar backmotor
LagerBoll
Rörlådans positionF3
Duty CycleIntermittent
RamS56
RammaterialStål
Fulllastförstärkare4.6A
HP1/2
Hz50 / 60 Hz
Längd mindre axel9 13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGarage / grindöppnare
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCCW
MotorskyddManuell
Varvtal på typskylten1625
Nominell effektivitet57.5%
Antal hastigheter1
Total längd10 5 / 16 "
Fas1
Servicefaktor1
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1 7 / 8 "
Spänning115V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageDutyMax. OmgivningstemperaturMotorskyddFörpackningEffektfaktorRPMPris
LEESON 100802.00 M4P17DJ7F Enfasmotor | AJ2PJM M4P17DJ7F 100802.00. 37LO100802Kontinuerlig40MEJ26RBB9816256 665 kr
LEESON 103821.00 M4P17DJ33A Enfasmotor 50-60 Hertz | AJ2PUB M4P17DJ33A 103821.00. 37-60 MINUTER40CEJ63CBF99.1 / 99.61535 / 1225-
RFQ
LEESON 113642.00 M6P17DR4F Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QKZ M6P17DR4F 113642.00. 56042506SNABBVÄNDNING40CEJ50CA-941625 / 1325-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 191743.00 Instant Reverse Motor, 1/2 hk, 1625 rpm, 115VAC, S56 Ram
7 265 kr /enhet