LEESON 113642.00 M6P17DR4F Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2QKZ M6P17DR4F

LEESON 113642.00 M6P17DR4F universalmotor 50-60 Hertz

Artikel: AJ2QKZ Modell: 113642.00Korsreferens: M6P17DR4F

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmedelbar backmotor
Montage042506
KodaA
DesignaN
DutySNABBVÄNDNING
KapslingDP
Ram56H
Fulllastförstärkare7.2 / 6.8
HP3/4
Hz50/60
isolering klassB
kW. 56
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCEJ50CA
MonteringFjädrande bas
Fas1
Effektfaktor94
SkyddMANUAL
RotationSELEKTIV CCW
RPM1625 / 1325
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypPD
Spänning115 / 115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 68
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 004001
    • Slingrande: P63490
    • GRUPP: 1
    • Måla: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellkWMontageDutyMax. OmgivningstemperaturMotorskyddFörpackningEffektfaktorRPMPris
LEESON 100802.00 M4P17DJ7F Enfasmotor | AJ2PJM M4P17DJ7F 100802.00. 37LO100802Kontinuerlig40MEJ26RBB9816256 665 kr
LEESON 103821.00 M4P17DJ33A Enfasmotor 50-60 Hertz | AJ2PUB M4P17DJ33A 103821.00. 37-60 MINUTER40CEJ63CBF99.1 / 99.61535 / 1225-
RFQ
LEESON 191743.00 Instant Reverse Motor, 1/2 hk, 1625 Rpm, 115VAC, S56 Ram | CH6HZV 60PV46 191743.00---40 grader CManuell---7 265 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 113642.00 M6P17DR4F universalmotor 50-60 Hertz