LEESON 113908.00 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110 / 220v 56 Tefc | AD7WEG 4GUG5 / M6C14FB22E

LEESON 113908.00 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220v 56 Tefc

Finns i lager
Artikel: AD7WEG Modell: 113908.00Korsreferens: 4GUG5 / M6C14FB22E

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 369 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram56
Fulllastförstärkare6.4/3.2
HP1/3
Hz50
isolering klassB
Längd mindre axel9.25 "
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddManuell
motortypKondensatorstart
MonteringBas
Varvtal på typskylten1425
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1401-1500
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddManuell
Spänning110/220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareAxel Dia.SkaftlängdTermisk skyddSpänningHPPris
LEESON 110064.00 50 Hz Motor 1/2 Hk 1425 110 / 220v 56 Tefc | AD7WDQ 4GUE8 / C6C14FB1H 110064.001401-1500568.2/4.15 / 8 "1.875 "Ingen110/2201/211 113 kr
LEESON 110066.00 50 Hz Motor 1 Hk 1425 110/220 V 56h Tefc | AD7WDT 4GUF1 / C6C14FB3H 110066.001401-150056H12.8/6.45 / 8 "1.875 "Ingen110/220114 934 kr
LEESON 110424.00 50 Hz Motor 1-1 / 2 Hp 1425 110/220 V 56h | AD7WEA 4GUF8 / C6K14FB1K 110424.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Ingen110/2201.515 981 kr
LEESON 113910.00 50 Hz Motor 3/4 Hk 1425 110/220v 56 Tefc | AD7WEJ 4GUG7 / M6C14FB24H 113910.001401-15005611.8/5.95 / 8 "1.875 "Manuell110/2203/411 707 kr
LEESON 113911.00 50 Hz Motor 1 Hk 1425 110/220 V 56 Tefc | AD7WEK 4GUG8 / M6C14FB25H 113911.001401-15005612.8/6.45 / 8 "1.875 "Manuell110/220112 746 kr
LEESON 113919.00 50 Hz Motor 1 Hk 2850 110/220 V 56 Tefc | AD7WEU 4GUH7 / C6C28FB28 F 113919.001801-30005613.2/6.65 / 8 "1.875 "Ingen110/220110 892 kr
LEESON 113929.00 50 Hz Motor 1-1 / 2hk 1425 110 / 220v 56h Tefc | AD7WFC 4GUJ6 / P6K14FB9H 113929.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Manuell110/2201.516 923 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 113908.00 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220v 56 Tefc
9 369 kr /enhet