LEESON 114888.00 50 Hz Motor 3-fas 1 Hk 1425 220 / 380-440v 56 | AD7WGT 4GUT8 / C6T14FB8B

LEESON 114888.00 50 Hz Motor 3-fas 1 Hp 1425 220/380-440v 56

Finns i lager
Artikel: AD7WGT Modell: 114888.00Korsreferens: 4GUT8 / C6T14FB8B

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 500 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram56
Fulllastförstärkare3.5/2.0/1.75
HP1
Hz50
isolering klassB
Längd mindre axel9.187 "
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringBas
Varvtal på typskylten1425
Antal hastigheter1
Total längd11 1 / 16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1401-1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddIngen
Spänning220/380/440

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52
HS-kod8501515040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Leeson 114888.00 50 TEFC-motor är idealisk för fläktar, fläktar, transportörer, pumpar och kompressorer.

Funktioner:

  • Denna 50Hz motor har ramar gjorda av stål för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den är utrustad med kullager för låg rotationsfriktion när den körs med en maximal hastighet på 1425 rpm.
  • Denna TEFC-motor behöver inte driftkondensatorer, startkondensatorer eller centrifugalstartomkopplare som kan gå sönder eller slitas ut.
  • Den kan användas vid en maximal omgivningstemperatur på 40 grader C.
  • Leeson 114888.00 50 TEFC-motor möjliggör horisontell montering för enkel och säker installation.
  • Den ger en verkningsgrad på 77 % vid full belastning.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • CSA
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med Polyrex EM-fett som används i Leeson 114888.00 TEFC-motor?

A. Detta fett ger högtemperatursmörjning av kullager och förlänger därmed motorns livslängd.

F. Vilken typ av startmotor används i denna motor?

S. En startmotor över linjen används för att starta denna 50Hz motor och hålla den skyddad från överrampning.

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareAxel Dia.SkaftlängdHPisolering klassLängd mindre axelPris
LEESON 114307.00 50 Hz Motor 3-fas 3 / 4hk 1425 220 / 380-440 56 | AD7WGQ 4GUT6 / C6T14FB7D 114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "9 323 kr
LEESON 131459.00 50 Hz Motor 3-fas 3hk 1425 220 / 380-440 182t | AD7WHA 4GUU6 / C182T14FB5C 131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "16 884 kr
LEESON 131481.00 50 Hz Motor 3-fas 5hk 2850 220 / 380-440 184t | AD7WHB 4GUU7 / C184T28FB14C 131481.001801-3000184T12.8/7.4/6.41.125 "2.75 "5F11.75 "20 223 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 114888.00 50 Hz Motor 3-fas 1 Hp 1425 220/380-440v 56
6 500 kr /enhet