LEESON 131481.00 50 Hz Motor 3-fas 5hk 2850 220 / 380-440 184t | AD7WHB 4GUU7 / C184T28FB14C

LEESON 131481.00 50 Hz Motor 3-fas 5hk 2850 220/380-440 184t

Finns i lager
Artikel: AD7WHB Modell: 131481.00Korsreferens: 4GUU7 / C184T28FB14C

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 223 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram184T
Fulllastförstärkare12.8/7.4/6.4
HP5
Hz50
isolering klassF
Längd mindre axel11.75 "
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringBas
Varvtal på typskylten2850
Antal hastigheter1
Total längd14.5 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1801-3000
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.125 "
Skaftlängd2.75 "
Termisk skyddIngen
Spänning220/380/440

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.55
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareAxel Dia.SkaftlängdHPisolering klassLängd mindre axelPris
LEESON 114307.00 50 Hz Motor 3-fas 3 / 4hk 1425 220 / 380-440 56 | AD7WGQ 4GUT6 / C6T14FB7D 114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "9 323 kr
LEESON 114888.00 50 Hz Motor 3-fas 1 Hk 1425 220 / 380-440v 56 | AD7WGT 4GUT8 / C6T14FB8B 114888.001401-1500563.5/2.0/1.755 / 8 "1.875 "1B9.187 "6 500 kr
LEESON 131459.00 50 Hz Motor 3-fas 3hk 1425 220 / 380-440 182t | AD7WHA 4GUU6 / C182T14FB5C 131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "16 884 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 131481.00 50 Hz Motor 3-fas 5hk 2850 220/380-440 184t
20 223 kr /enhet