LEESON 116766.00 C6T17DC83A Bromsmotor 50-60 Hertz | AJ2QVW C6T17DC83A

LEESON 116766.00 C6T17DC83A Bromsmotor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2QVW Modell: 116766.00Korsreferens: C6T17DC83A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
KodaL
DesignaC
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram56C
Fulllastförstärkare5.6 / 2.8
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
isolering klassB
kW1.12 / .75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor64 / 62
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypTD
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 004002
    • Slingrande: T634196
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 5.9 / 2.95
    • Eff 100%: 78.5 / 75.5

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorDesignaRamRPMServicefaktorAxel Dia.SpänningFulllastförstärkarePris
LEESON 114157.00 C6T17DC55C Bromsmotor | AJ2QMP C6T17DC55C 114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.414 383 kr
LEESON 114166.00 C6T17DC54C Bromsmotor | AJ2QMY C6T17DC54C 114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.115 528 kr
LEESON 122241.00 C145T17DC50A Bromsmotor | AJ2RQG C145T17DC50A 122241.0075.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.221 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 116766.00 C6T17DC83A Bromsmotor 50-60 Hertz
18 071 kr /enhet