LEESON 122241.00 C145T17DC50A Bromsmotor | AJ2RQG C145T17DC50A

LEESON 122241.00 C145T17DC50A Bromsmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2RQG Modell: 122241.00Korsreferens: C145T17DC50A

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 594 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingDP
Ram145TC
Fulllastförstärkare5.8 / 3.2
HP2
Hz60
isolering klassF
kW1.49
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor75.6
RotationVARV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
TypTD
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 120373.00 / C145T17DC17G
    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: T634340
    • GRUPP: 3
    • Måla: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F-förstärkare: 6.4 / 3.2

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorDesignaRamRPMServicefaktorAxel Dia.SpänningFulllastförstärkarePris
LEESON 114157.00 C6T17DC55C Bromsmotor | AJ2QMP C6T17DC55C 114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.417 633 kr
LEESON 114166.00 C6T17DC54C Bromsmotor | AJ2QMY C6T17DC54C 114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.119 038 kr
LEESON 116766.00 C6T17DC83A Bromsmotor 50-60 Hertz | AJ2QVW C6T17DC83A 116766.0064 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.822 156 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 122241.00 C145T17DC50A Bromsmotor
26 594 kr /enhet