LEESON 119228.00 C6C34WK25B Motor för allmänt ändamål | AJ2RAN C6C34WK25B

LEESON 119228.00 C6C34WK25B Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2RAN Modell: 119228.00Korsreferens: C6C34WK25B

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 518 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaJ
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56CZ
Fulllastförstärkare12 / 6.2-6
HP1
Hz60
isolering klassF
kW. 75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor76
RotationSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 70
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 080279
    • Slingrande: C632211
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ - LJUS (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 13.6 / 7-6.8

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 119228.00 C6C34WK25B Motor för allmänt bruk
8 518 kr /enhet