LEESON 119426.00 C6T17XB33A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RBL C6T17XB33A

LEESON 119426.00 C6T17XB33A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RBL Modell: 119426.00Korsreferens: C6T17XB33A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 226 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
KodaP
DesignaA
DutyKontinuerlig
KapslingEPFC
Ram56H
Fulllastförstärkare3.3-3.3 / 1.65
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP3 / 4 / 1
Hz50/60
isolering klassB
kW56 / 75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddA-A56227-63
MonteringStel
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor68 / 65
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.0
TypTX
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)27.64

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - 117848.00
    • Eff 100%: 85.5
    • Eff 75%: 84
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 93003
    • Slingrande: ZT4257
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ (PULVER)

Produktvarianter

ProduktModellFörpackningDesignaRamEffektfaktorRPMSpänningFulllastförstärkareHPPris
LEESON 121915.00 A145T17XB28A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RKR A145T17XB28A 121915.00FB145T71 / 641800 / 1500230 / 4604.6 / 2.31/1 1/215 099 kr
LEESON 121916.00 A145T34XB25A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RKT A145T34XB25A 121916.00FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.5214 002 kr
LEESON 121917.00 C145T17XB27B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RKU C145T17XB27B 121917.00FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/216 766 kr
LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Motor för allmän användning | AJ2RMA C145T17XB31AA 122024.00BA145T711800230 / 4604.6 / 2.31.5-
RFQ
LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Motor för allmänt ändamål | AJ2RMB C145T17XB32AA 122025.00BA145T711800230 / 4606 / 32-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 119426.00 C6T17XB33A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
15 226 kr /enhet