LEESON 121917.00 C145T17XB27B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RKU C145T17XB27B

LEESON 121917.00 C145T17XB27B Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RKU Modell: 121917.00Korsreferens: C145T17XB27B

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 766 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
KodaN
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingEPFC
Ram145T
Fulllastförstärkare6 / 3
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP2/1 1/2
Hz50/60
isolering klassB
kW1.49 / 1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddCWJ52KL
MonteringStel
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor71 / 70
SkyddAUTOMATISK
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.0
Axel Dia.6 / 7 "
TypTX
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)50.5
Fartygets bredd (cm)26.04

Produktinformation:

    • Lager OPE: 203
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 205
    • Typskylt: A-92340
    • Slingrande: ZT4255
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 6 / 3
    • Eff 100%: 86.5 / 85.5

Produktvarianter

ProduktModellFörpackningDesignaRamEffektfaktorRPMSpänningFulllastförstärkareHPPris
LEESON 119426.00 C6T17XB33A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RBL C6T17XB33A 119426.00FA56H68 / 651800 / 1500208-230 / 4603.3-3.3 / 1.653 / 4 / 115 226 kr
LEESON 121915.00 A145T17XB28A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RKR A145T17XB28A 121915.00FB145T71 / 641800 / 1500230 / 4604.6 / 2.31/1 1/215 099 kr
LEESON 121916.00 A145T34XB25A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RKT A145T34XB25A 121916.00FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.5214 002 kr
LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Motor för allmän användning | AJ2RMA C145T17XB31AA 122024.00BA145T711800230 / 4604.6 / 2.31.5-
RFQ
LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Motor för allmänt ändamål | AJ2RMB C145T17XB32AA 122025.00BA145T711800230 / 4606 / 32-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 121917.00 C145T17XB27B Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
16 766 kr /enhet