LEESON 121915.00 A145T17XB28A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RKR A145T17XB28A

LEESON 121915.00 A145T17XB28A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RKR Modell: 121915.00Korsreferens: A145T17XB28A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 099 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
MontageA-S90894
KodaP
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingEPFC
Ram145T
Fulllastförstärkare4.6 / 2.3
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1/1 1/2
Hz50/60
isolering klassB
kW0.75 / 1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MotorskyddMWJ41KX
MonteringStel
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor71 / 64
SkyddAUTOMATISK
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.0
Axel Dia.6 / 7 "
TypTX
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.55
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)49.05
Fartygets bredd (cm)28.42

Produktinformation:

    • Lager OPE: 203
    • Lager PE: 205
    • Slingrande: ZT4256
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-förstärkare: 4.6 / 2.3
    • Eff 100%: 86.5 / 85

Produktvarianter

ProduktModellFörpackningDesignaRamEffektfaktorRPMSpänningFulllastförstärkareHPPris
LEESON 119426.00 C6T17XB33A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RBL C6T17XB33A 119426.00FA56H68 / 651800 / 1500208-230 / 4603.3-3.3 / 1.653 / 4 / 115 226 kr
LEESON 121916.00 A145T34XB25A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RKT A145T34XB25A 121916.00FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.5214 002 kr
LEESON 121917.00 C145T17XB27B Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2RKU C145T17XB27B 121917.00FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/216 766 kr
LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Motor för allmän användning | AJ2RMA C145T17XB31AA 122024.00BA145T711800230 / 4604.6 / 2.31.5-
RFQ
LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Motor för allmänt ändamål | AJ2RMB C145T17XB32AA 122025.00BA145T711800230 / 4606 / 32-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 121915.00 A145T17XB28A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz
15 099 kr /enhet